Non retournable

Siemens IBT - Régulateur ambiance VAV 2X230V TOR mod. - RCU10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Régulateur ambiance VAV 2X230V TOR mod.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 6 A

  • couleur - autre

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914000736

Réf. Sonepar

05669001466

Réf. Fournisseur

RCU10

Marque

Siemens IBT

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

6 A

couleur:

autre

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

1...1 K

type d'alimentation électrique:

autre

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

8...30 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

pays de fabrication:

CHINE

commande:

pivotant

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9003

hauteur:

114 mm

largeur:

97 mm

profondeur:

43 mm

diamètre:

0 mm

classe de la température de contrôle:

IV

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

6 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Programme de chauffage et de rafraîchissement 2ème programme de chauffage Bande P sélectionnable (chauffage 1 K, rafraîchissement 0,5 K, ou chauffage 4 K, rafraîchissement 2 k) Zone morte sélectionnable (2 K ou 5 K)

Les Atouts de l'article:

RCU10- Programme de chauffage et de rafraîchissement- 2ème programme de chauffage- Bande P sélectionnable(chauffage 1 K, rafraîchissement 0,5 K, ou chauffage 4 K, rafraîchissement 2 k)- Zone morte sélectionnable (2 K ou 5 K)- Fonction de protection antigel

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.