Siemens IBT - Régulateur cascade communicant - RMK770-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de canals du régulateur - 9
type de tension - AC
tension d’alimentation - 19...19 V
indice de protection (IP) - IP20
type d’horloge - année
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914026712
Réf. Sonepar
05669001492
Réf. Fournisseur
RMK770-1
Marque
Siemens IBT
nombre de canals du régulateur:
9
type de tension:
AC
tension d’alimentation:
19...19 V
indice de protection (IP):
IP20
type d’horloge:
année
nombre d’entrées analogiques:
8
nombre de sorties analogiques:
2
nombre d’entrées numériques:
2
nombre de sorties numériques:
7
entrées avec indication LED:
Non
sorties avec indication LED:
Non
avec affichage:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
bus de communication:
autre
protocole de communication:
KNX
milieu de communication cuivre:
Oui
milieu de communication fibre de verre:
Non
milieu de communication sans fil:
Non
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
SUISSE
travaille de manière autonome:
Oui
montage de rails DIN:
Oui
montage du devant:
Non
sécurité commande locale:
Oui
exécution à sécurité intégrée:
Non
applications standards disponibles:
Oui
largeur:
173 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
80 mm
avec plaque de base:
Non


