Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Régulateur chauffage 1 Circ.+ECS+Chaud. - RVL482

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Régulateur chauffage 1 Circ.+ECS+Chaud.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de chaudière - Oui

  • nombre de chaudières - 1

  • raccord chaudière - 2-fils intégral

  • nombre de groupes de mélange - 1

  • nombre de groupes de pompe - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914058836

Réf. Sonepar

05669001515

Réf. Fournisseur

RVL482

Marque

Siemens IBT

réglage de chaudière:

Oui

nombre de chaudières:

1

raccord chaudière:

2-fils intégral

nombre de groupes de mélange:

1

nombre de groupes de pompe:

5

réglage de groupes:

Oui

nombre de groupes de chauffage par le sol:

1

réglage du conditionnement d’air:

Non

réchauffeur d’air:

Non

refroidisseur d’air:

Non

humidificateur d’air:

Non

réchauffeur d’air:

Non

réglage d’eau de robinet:

Oui

réglage de la soupape à 3 voies d’un chauffe-eau:

Oui

réglage d’appareil en 2 parties:

Non

réglage de rideau d’air:

Oui

régulation de piscine:

Non

réglage de pompe de chaleur:

Non

réglage d’extracteur:

Non

pays de fabrication:

SUISSE

nombre d’entrées numériques:

2

nombre de sorties analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

12

tension d'alimentation:

230 V

avec affichage:

Oui

avec prise pour ordinateur:

Oui

bus de communication:

autre

protocole de communication:

autre

avec capteur d’admission:

Oui

avec capteur extérieur:

Oui

avec capteur ambiant:

Oui

avec minuterie:

Oui

horloge programmable:

autre

montage mural:

Oui

montage de rails DIN:

Non

travaille de manière autonome:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

indice de protection (IP):

IP42

hauteur:

144 mm

largeur:

144 mm

profondeur:

113 mm

classe de la température de contrôle:

VII

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

9 W

Fonctions clés Régulation de la température de départ en fonction de la température extérieure avec ou sans influence de la pièce, avec régulation simultanée de la chaudière et de l?eau chaude sanitaire en fonction de