Siemens IBT - Régulateur chauffage analog. 1 circ+ ECS - RVP211.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d’entrées analogiques - 4
tension d'alimentation - 230 V
avec affichage - Non
avec prise pour ordinateur - Non
bus de communication - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914053022
Réf. Sonepar
05669001517
Réf. Fournisseur
RVP211.0
Marque
Siemens IBT
nombre d’entrées analogiques:
4
tension d'alimentation:
230 V
avec affichage:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
bus de communication:
sans
avec capteur d’admission:
Non
avec capteur extérieur:
Non
avec capteur ambiant:
Non
avec minuterie:
Non
travaille de manière autonome:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
96 mm
largeur:
144 mm
profondeur:
115 mm
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
7 W
pays de fabrication:
SUISSE


