Non retournable

Siemens IBT - Régulateur CVC, 230VAC, BACnet MSTP - DXR2.M09T-101A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Régulateur CVC, 230VAC, BACnet MSTP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC

  • tension d’alimentation - 195.5...253 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914098696

Réf. Sonepar

05669409869

Réf. Fournisseur

DXR2.M09T-101A

Marque

Siemens IBT

type de tension:

AC

tension d’alimentation:

195.5...253 V

indice de protection (IP):

IP20

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées numériques:

1

entrées avec indication LED:

Non

sorties avec indication LED:

Non

avec affichage:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

protocole de communication:

BACnet

milieu de communication cuivre:

Non

milieu de communication fibre de verre:

Non

antidéflagration:

Non

évolutif:

Non

travaille de manière autonome:

Non

montage de rails DIN:

Non

montage du devant:

Oui

sécurité commande locale:

Non

pays de fabrication:

SUISSE

applications standards disponibles:

Non

largeur:

112 mm

hauteur:

49 mm

profondeur:

165 mm

avec plaque de base:

Non

Stations d’automatisation compactes pour la CVC, l’éclairage et l’ombrage : Communications BACnet MSTP Bus KNX PL-Link pour connecter capteurs, actionneurs et unités opérateurs (y compris l’alimentation du bus) Interface ...

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.