Siemens IBT - Regulateur multifct. (Ch + Vent.) KNX-RF - BPZ:RRV934

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Oui
système de bus LON - Non
système de bus Powernet - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914055217
Réf. Sonepar
05669001508
Réf. Fournisseur
BPZ:RRV934
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couplage au bus inclus:
Oui
commande LED:
Oui
avec affichage LED:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Non
nombre de canaux d'entrée:
4
nombre d'entrées de commutation:
0
nombre d'entrées:
4
courant de commutation max.:
2 A
courant de commutation résistif:
2 A
Puissance de coupure max.:
460 VA
adapté à une charge C:
Non
nombre de canaux de sortie:
6
nombre max. de sorties de commutation:
4
nombre max. de sorties de store vénitien:
0
fonction commutation:
Oui
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension de détection externe requise:
Non
différentes phases connectables:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP30


