Non retournable

Siemens IBT - Régulateur multimétiers, 24VAC, BACnet IP, par 18 - DXR2.E18-101A/BP

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Régulateur multimétiers, 24VAC, BACnet IP, par 18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • nombre de sorties analogiques - 4

  • nombre d’entrées numériques - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625006082

Réf. Sonepar

05669500608

Réf. Fournisseur

DXR2.E18-101A/BP

Marque

Siemens IBT

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP20

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

4

nombre d’entrées numériques:

2

entrées avec indication LED:

Non

sorties avec indication LED:

Non

protocole de communication:

BACnet

milieu de communication cuivre:

Non

milieu de communication fibre de verre:

Non

travaille de manière autonome:

Non

montage de rails DIN:

Non

montage du devant:

Oui

largeur:

180 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

60 mm

pays de fabrication:

SUISSE

Contrôleurs de gestion d’espaces compacts pour CVC, éclairage, stores : Communications BACnet IP Bus KNX PL-Link pour connecter les capteurs, les actionneurs et les appareils de commande (y compris l’alimentation par bus) Intégration

Les Atouts de l'article:

Contrôleurs de gestion d'espaces compacts pour CVC, éclairage, stores :- Communications BACnet IP- Bus KNX PL-Link pour connecter les capteurs, les actionneurs et les appareils de commande (y compris l'alimentation par bus)- Intégration en KNX S-mode- Commutateur Ethernet 2 ports- Interface USB pour outil

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.