Siemens IBT - ServoM 100N 1,2 6,5mm 3pts 24v~ 175s - SSA131.00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - trois points
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
tension du secteur - 24 V CA
protocole de communication - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625009908
Réf. Sonepar
05669500990
Réf. Fournisseur
SSA131.00
Marque
Siemens IBT
signal de commande:
trois points
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension du secteur:
24 V CA
protocole de communication:
sans
consommation d'énergie en fonctionnement:
0.8 W
consommation d'énergie au repos:
0.2 W
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
1.5 m
transmission:
autre
raccordement à la vanne:
M30 x 1,5
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Non
commande manuelle:
Non
durée de fonctionnement:
67.5 s
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
100 N
course à réglage automatique:
Non
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
énergie élec. max. accumulée:
0.8 VA
humidité relative tolérée:
5...5 %
température ambiante:
1...1 °C
hauteur:
81 mm
largeur:
88.6 mm
profondeur:
51.4 mm
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
SSA131.00For pressure independent combi valves (PICV), radiator valves, MiniCombi valves (MCV) and small globe valves.Electromotoric actuators for 3-position control in radiator, chilled ceiling, VAV and fan coil unit applications. Wit...
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


