Siemens IBT - ServoM 100N 2,5 5,5mm 3pts 230V Contact - SSA31.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - trois points
longueur de course - 5 mm
indice de protection (IP) - IP40
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914013385
Réf. Sonepar
05669001558
Réf. Fournisseur
SSA31.1
Marque
Siemens IBT
signal de commande:
trois points
longueur de course:
5 mm
indice de protection (IP):
IP40
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
230 V CA
consommation d'énergie en fonctionnement:
6 W
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
1.5 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
M30 x 1,5
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
NON Normalement ouvert
reconnaissance automatique de course:
Oui
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Oui
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
150 s
contact de commutation hors tension:
Oui
force de réglage:
100 N
course à réglage automatique:
Oui
avec fonction de sûreté:
Non
énergie élec. max. accumulée:
6 VA
humidité relative tolérée:
5...5 %
température ambiante:
1...1 °C
hauteur:
96 mm
largeur:
98 mm
profondeur:
48 mm
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
SSA31.1Pour les vannes de radiateurs, les petites vannes et les valves combinéesActionneurs à moteur électrique pour la commande modulante ou à 3 positions de systèmes de chauffage, de plafonds rafraîchissants et d'unités de c...
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


