Siemens IBT - ServoM 10Nm 3pts 24V~ Volet rota. - GLB141.1E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - deux point
couple - 10 Nm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914105745
Réf. Sonepar
05669410574
Réf. Fournisseur
GLB141.1E
Marque
Siemens IBT
signal de commande:
deux point
couple:
10 Nm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Non
convient pour accessoire d’air:
Oui
tension du secteur:
24 V c. a./c. c.
consommation d'énergie en fonctionnement:
0.8 W
consommation d'énergie au repos:
0.5 W
modèle:
tournant
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
0.9 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
NON Normalement ouvert
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
150 s
contact de commutation hors tension:
Non
course à réglage automatique:
Non
angle de rotation max.:
90 °
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
énergie élec. max. accumulée:
1.3 VA
humidité relative tolérée:
5...5 %
température ambiante:
-32...-32 °C
hauteur:
137 mm
largeur:
68 mm
profondeur:
59.5 mm
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
GLB141.1E- Pour axes ronds de 8...16 mm de diamètre, ou carrés de 6...12 mm et de longueur de 30 mm- Avec indication de position et fin de course mécanique réglable- Bouton pour désengager le train d'engrenages afin de permett...
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


