Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - ServoM 125N 6,5mm 0..10V 24V~ - 195s 1m - STP162.65L10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 125N 6,5mm 0..10V 24V~ - 195s 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rempli de cire

  • raccordement à la vanne - M30 x 1,5

  • durée de fonctionnement - 270 s

  • longueur de course - 6.5 mm

  • température ambiante - 0...0 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625026325

Réf. Sonepar

05669502632

Réf. Fournisseur

STP162.65L10

Marque

Siemens IBT

modèle:

rempli de cire

raccordement à la vanne:

M30 x 1,5

durée de fonctionnement:

270 s

longueur de course:

6.5 mm

température ambiante:

0...0 °C

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

signal de commande:

0-10 V

fonction:

hors tension ouvert NO

reconnaissance automatique de course:

Non

protégé contre les surtensions:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

ouvrir d’abord:

Oui

avec indicateur:

Oui

commande manuelle:

Non

longueur du câble:

1 m

course à réglage automatique:

Non

couleur:

blanc

puissance nominale:

1.2 VA

indice de protection (IP):

IP54

longueur:

44.3 mm

largeur:

48.3 mm

hauteur:

44.3 mm

diamètre:

67.4 mm

avec adaptateur pour valve:

Oui

ServoM 125N 6,5mm 0..10V 24V~ - 195s 1m

Les Atouts de l'article:

ServoM 125N 6,5mm 0..10V 24V~ - 195s 1m

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.