🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens IBT - ServoM 18Nm 0..10V- 24V RaZ Volet rota. - GCA166.1E

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 18Nm 0..10V- 24V RaZ Volet rota.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - 0-10 V

  • couple - 18 Nm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • convient pour vanne d’arrêt - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914003201

Réf. Sonepar

05669001154

Réf. Fournisseur

GCA166.1E

Marque

Siemens IBT

signal de commande:

0-10 V

couple:

18 Nm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

aluminium

convient pour vanne d’arrêt:

Non

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

protocole de communication:

sans

consommation d'énergie en fonctionnement:

5 W

consommation d'énergie au repos:

3 W

modèle:

tournant

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Oui

hors tension fermé:

Oui

type de fonction de sécurité:

ressort

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NC normalement fermé

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Oui

signal d'état:

0-10 V

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

90 s

contact de commutation hors tension:

Oui

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

90 °

avec fonction de sûreté:

Oui

Degré de protection (NEMA):

12

énergie élec. max. accumulée:

7 VA

humidité relative tolérée:

5...5 %

température ambiante:

-32...-32 °C

hauteur:

313 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

71 mm

antidéflagration:

Non

ServoM 18Nm 0..10V- 24V RaZ Volet rota.

Les Atouts de l'article:

GCA166.1E- Avec adaptateur d'axe à centrage automatique pour axes ronds de 8...25,6 mm de diamètre, ou carrés de 6...18 mm et de longueur de 20 mm- Avec indication de position et fin de course mécanique réglable- Commande de f...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.