Siemens IBT - ServoM 200N 1,2 6,5mm 0..10V 24V~ - 32s - SSF161.05HF

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 200N 1,2 6,5mm 0..10V 24V~ - 32s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - 0-10 V

  • longueur de course - 6.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047625020545

Réf. Sonepar

05669502054

Réf. Fournisseur

SSF161.05HF

Marque

Siemens IBT

signal de commande:

0-10 V

longueur de course:

6.5 mm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

protocole de communication:

sans

consommation d'énergie en fonctionnement:

3 W

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

1.5 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

M30 x 1,5

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

pays de fabrication:

CHINE

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

0-10 V

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Non

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

32.5 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

200 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

énergie élec. max. accumulée:

3 VA

humidité relative tolérée:

5...95 %

température ambiante:

1...50 °C

hauteur:

92.6 mm

largeur:

104.4 mm

profondeur:

49 mm

antidéflagration:

Non

Pour les petites vannes 2W... K.., 3W.., 4W.. Pour les vannes de zone VVP.., VXP.., VMP.. Typiquement dans les applications de plafond refroidi, VAV et unités de ventilateur à serpentins Auto-calibration à la course de la soupape