Siemens IBT - ServoM 200N 1,2 6,5mm 0..10V 24V~ - 32s - SSB161.05HF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - 0-10 V
longueur de course - 6.5 mm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4047625020576
Réf. Sonepar
05669502057
Réf. Fournisseur
SSB161.05HF
Marque
Siemens IBT
signal de commande:
0-10 V
longueur de course:
6.5 mm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
protocole de communication:
sans
consommation d'énergie en fonctionnement:
3 W
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Non
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
1.5 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
lié à une marque
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
pays de fabrication:
CHINE
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
0-10 V
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Non
commande manuelle:
Non
durée de fonctionnement:
32.5 s
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
200 N
course à réglage automatique:
Non
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
énergie élec. max. accumulée:
3 VA
humidité relative tolérée:
5...95 %
température ambiante:
1...50 °C
hauteur:
92.6 mm
largeur:
104.4 mm
profondeur:
49 mm
antidéflagration:
Non


