Non retournable

Siemens IBT - ServoM 200N 1,2 6,5mm 3pts 24V~ 104s - SSB131.09UT

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 200N 1,2 6,5mm 3pts 24V~ 104s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • raccordement à la vanne - sans

  • Degré de protection (NEMA) - 12

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625027810

Réf. Sonepar

05669004016

Réf. Fournisseur

SSB131.09UT

Marque

Siemens IBT

indice de protection (IP):

IP54

raccordement à la vanne:

sans

Degré de protection (NEMA):

12

pays de fabrication:

CHINE

Pour les vannes de zone VVP.., VXP.., VMP.. Typiquement dans les applications de plafond refroidi, VAV et unités de ventilateurs à serpentine Montage direct avec écrou d’accouplement, sans outils nécessaires

Les Atouts de l'article:

?For zone valves VVP.., VXP.., VMP..?Typically in chilled ceiling, VAV and fan coil unit applications?Direct mounting with coupling nut, no tools required?Manually adjustable, position and actuator motion indication (LED)?Parallel operation of multiple actuators possible?3-pin terminal block with M16x1.5 threaded integrated conduit adapter cover, no cable

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.