Siemens IBT - ServoM 20Nm 0..35V 24V Volet rota. - GEB163.1E

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 20Nm 0..35V 24V Volet rota.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - 0-10 V

  • couple - 20 Nm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • convient pour vanne d’arrêt - Non

  • convient pour accessoire d’air - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914115263

Réf. Sonepar

05669411526

Réf. Fournisseur

GEB163.1E

Marque

Siemens IBT

signal de commande:

0-10 V

couple:

20 Nm

indice de protection (IP):

IP54

convient pour vanne d’arrêt:

Non

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

protocole de communication:

sans

consommation d'énergie en fonctionnement:

1.2 W

consommation d'énergie au repos:

0.6 W

modèle:

tournant

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

pays de fabrication:

SUISSE

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

contacts auxiliaires en option:

Non

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Non

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

150 s

contact de commutation hors tension:

Non

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

90 °

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

énergie élec. max. accumulée:

2.5 VA

humidité relative tolérée:

95...95 %

température ambiante:

-32...-32 °C

hauteur:

192 mm

largeur:

82 mm

profondeur:

63 mm

ServoM 20Nm 0..35V 24V Volet rota.

Les Atouts de l'article:

GEB163.1E- With self-centering shaft adapter for shaft dia. 8...20.5 mm, square 8...14.5 mm, min. shaft length 20 mm- With position indication and adjustable mechanical limit stop- Button for disengaging the gear train to enable manua...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.