Siemens IBT - ServoM 250N 0..10V- 24V~ Volet linéa. - GLB161.2E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - 0-10 V
longueur de course - 60 mm
indice de protection (IP) - IP40
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914003645
Réf. Sonepar
05669001209
Réf. Fournisseur
GLB161.2E
Marque
Siemens IBT
signal de commande:
0-10 V
longueur de course:
60 mm
indice de protection (IP):
IP40
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Non
convient pour accessoire d’air:
Oui
tension du secteur:
24 V CA
protocole de communication:
sans
consommation d'énergie en fonctionnement:
2 W
consommation d'énergie au repos:
0.7 W
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
0.9 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
pays de fabrication:
SUISSE
type de fonction de sécurité:
autre
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
NON Normalement ouvert
reconnaissance automatique de course:
Oui
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
0-10 V
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
150 s
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
250 N
course à réglage automatique:
Oui
avec fonction de sûreté:
Non
énergie élec. max. accumulée:
3 VA
humidité relative tolérée:
95...95 %
température ambiante:
-32...-32 °C
hauteur:
176 mm
largeur:
59 mm
profondeur:
70 mm
antidéflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


