Siemens IBT - ServoM 25Nm 0 2..10V- 24V Volet rota. - GBB161.1E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - 0-10 V
couple - 25 Nm
indice de protection (IP) - IP54
tension du secteur - 24 V c. a./c. c.
protocole de communication - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625021412
Réf. Sonepar
05669003724
Réf. Fournisseur
GBB161.1E
Marque
Siemens IBT
signal de commande:
0-10 V
couple:
25 Nm
indice de protection (IP):
IP54
tension du secteur:
24 V c. a./c. c.
protocole de communication:
sans
consommation d'énergie en fonctionnement:
1.5 W
modèle:
tournant
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
0.9 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
0-10 V
contacts auxiliaires en option:
Non
plage de fonctionnement réglable:
Non
commande manuelle:
Non
durée de fonctionnement:
150 s
contact de commutation hors tension:
Non
course à réglage automatique:
Non
angle de rotation max.:
90 °
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
énergie élec. max. accumulée:
2.2 VA
humidité relative tolérée:
95...95 %
température ambiante:
-32...55 °C
hauteur:
300 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
67.5 mm
Les Atouts de l'article:
- With self-centering shaft adapter for shaft dia. 8...25.6 mm, square 6...18 mm, min. shaft length 20 mm- With position indication and adjustable mechanical limit stop- Button for disengaging the gear train to enable manual control- ...
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


