Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - ServoM 2Nm 2pts 230V~ RaZ Volet rota. - GQD326.1A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 2Nm 2pts 230V~ RaZ Volet rota.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - deux point

  • couple - 2 Nm

  • indice de protection (IP) - IP40

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914076960

Réf. Sonepar

05669407696

Réf. Fournisseur

GQD326.1A

Marque

Siemens IBT

signal de commande:

deux point

couple:

2 Nm

indice de protection (IP):

IP40

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Non

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

230 V CA

protocole de communication:

sans

consommation d'énergie en fonctionnement:

4.5 W

consommation d'énergie au repos:

3 W

modèle:

tournant

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Oui

hors tension fermé:

Oui

type de fonction de sécurité:

ressort

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NC normalement fermé

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Oui

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

30 s

contact de commutation hors tension:

Oui

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

90 °

avec fonction de sûreté:

Oui

énergie élec. max. accumulée:

10 VA

humidité relative tolérée:

95...95 %

température ambiante:

-32...-32 °C

hauteur:

122 mm

largeur:

73 mm

profondeur:

63 mm

antidéflagration:

Non

ServoM 2Nm 2pts 230V~ RaZ Volet rota.

Les Atouts de l'article:

GQD326.1A- Pour axes ronds de 8...15 mm de diamètre, ou carrés de 6...11 mm et de longueur de 20 mm- Avec boîtier en plastique et câble de raccordement de 0,9 m

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.