Non retournable

Siemens IBT - ServoM 2Nm 2pts 24V Volet rota. - GSD146.1A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 2Nm 2pts 24V Volet rota.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - deux point

  • couple - 2 Nm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914107718

Réf. Sonepar

05669410771

Réf. Fournisseur

GSD146.1A

Marque

Siemens IBT

signal de commande:

deux point

couple:

2 Nm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Non

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

consommation d'énergie en fonctionnement:

1.2 W

consommation d'énergie au repos:

500 W

modèle:

tournant

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

transmission:

autre

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Oui

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

30 s

contact de commutation hors tension:

Oui

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

90 °

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

énergie élec. max. accumulée:

2.2 VA

humidité relative tolérée:

5000...5000 %

température ambiante:

-32...-32 °C

hauteur:

122 mm

largeur:

73 mm

profondeur:

63 mm

antidéflagration:

Non

Destiné, en association avec un régulateur deux ou trois points, à motoriser des volets d’air pour des applications résidentielle ou petits tertiaires. Pour axes ronds de 8...15 mm

Les Atouts de l'article:

GSD146.1A- Destiné, en association avec un régulateur deux ou trois points, à motoriser des volets d’air pour des applications résidentielle ou petits tertiaires.- Pour axes ronds de 8...15 mm de diamètre, ou carrés de 6...11 mm et de longueur de 20 mm- Avec boîtier en plastique et câble de raccordement de 0,9 m

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.