Siemens IBT - ServoM 300N 1,2 6,5mm 3pts 230V 104s - SSC331.09H

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 300N 1,2 6,5mm 3pts 230V 104s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • tension du secteur - 230 V CA

  • bus de communication - autre

  • transmission - avec engrenages

  • raccordement à la vanne - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625020453

Réf. Sonepar

05669004023

Réf. Fournisseur

SSC331.09H

Marque

Siemens IBT

indice de protection (IP):

IP54

tension du secteur:

230 V CA

bus de communication:

autre

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

signal d'état:

0-10 V

Degré de protection (NEMA):

12

ServoM 300N 1,2 6,5mm 3pts 230V 104s

Les Atouts de l'article:

?For zone valves VVP.., VXP.., VMP..?Typically in chilled ceiling, VAV and fan coil unit applications?Direct mounting with coupling nut, no tools required?Manually adjustable, position and actuator motion indication (LED)...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.