Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - ServoM 300N 1,2 6,5mm 3pts 24V~ RaZ - SSD131.29UT

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 300N 1,2 6,5mm 3pts 24V~ RaZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - trois points

  • raccordement à la vanne - sans

  • Degré de protection (NEMA) - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625031183

Réf. Sonepar

05669004026

Réf. Fournisseur

SSD131.29UT

Marque

Siemens IBT

signal de commande:

trois points

raccordement à la vanne:

sans

Degré de protection (NEMA):

2

ServoM 300N 1,2 6,5mm 3pts 24V~ RaZ

Les Atouts de l'article:

PICV Series Actuator, 24 V, floating control signal, fail-safe up or down, 300 N

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.