Siemens IBT - ServoM 300N 5,5mm MOD 24V 8s - SAT61.008/MO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de course - 5.5 mm
indice de protection (IP) - IP54
tension du secteur - 24 V c. a./c. c.
modèle - linéaire
transmission - avec engrenages
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625009304
Réf. Sonepar
05669500930
Réf. Fournisseur
SAT61.008/MO
Marque
Siemens IBT
longueur de course:
5.5 mm
indice de protection (IP):
IP54
tension du secteur:
24 V c. a./c. c.
modèle:
linéaire
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
signal d'état:
0-10 V
plage de fonctionnement réglable:
Non
commande manuelle:
Non
durée de fonctionnement:
8 s
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
300 N
course à réglage automatique:
Non
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
énergie élec. max. accumulée:
7.1 VA
humidité relative tolérée:
95...95 %
température ambiante:
-5...-5 °C
hauteur:
151 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
93 mm
Les Atouts de l'article:
SAT61.008 MOElectromotoric actuators for the operation of Siemens 2-port valves VVG549.., kvs value 0.25-6.3 m³ h with 5.5 mm stroke as control valve in district heating applications. With manual adjuster and position indicator, status...
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


