Siemens IBT - ServoM 35Nm 0 2..10V- 24V Volet rota. - GIB161.1E

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 35Nm 0 2..10V- 24V Volet rota.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - 0-10 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • tension du secteur - 24 V c. a./c. c.

  • transmission - avec engrenages

  • raccordement à la vanne - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914115355

Réf. Sonepar

05669411535

Réf. Fournisseur

GIB161.1E

Marque

Siemens IBT

signal de commande:

0-10 V

indice de protection (IP):

IP54

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

Degré de protection (NEMA):

12

pays de fabrication:

SUISSE

Servomoteur, AC DC24V, 35 Nm, sans