Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Siemens IBT - ServoM 35Nm 0 2..10V- 24V Volet rota. - GIB166.1E

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 35Nm 0 2..10V- 24V Volet rota.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914115386

Réf. Sonepar

05669411538

Réf. Fournisseur

GIB166.1E

Marque

Siemens IBT

Servomoteur, AC DC24V, 35 Nm, sans