Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - ServoM 35Nm 0..35V- 24V Volet rota. - GIB163.1E

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 35Nm 0..35V- 24V Volet rota.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - 0-10 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • tension du secteur - 24 V c. a./c. c.

  • transmission - avec engrenages

  • raccordement à la vanne - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914115362

Réf. Sonepar

05669411536

Réf. Fournisseur

GIB163.1E

Marque

Siemens IBT

signal de commande:

0-10 V

indice de protection (IP):

IP54

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

Degré de protection (NEMA):

12

ServoM 35Nm 0..35V- 24V Volet rota.

Les Atouts de l'article:

Servomoteur, AC DC24V, 35 Nm, sansressort de rappel, 0 2?10V, Offset

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.