Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Siemens IBT - ServoM 35Nm 0..35V- 24V Volet rota. - GIB164.1E

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 35Nm 0..35V- 24V Volet rota.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914115379

Réf. Sonepar

05669411537

Réf. Fournisseur

GIB164.1E

Marque

Siemens IBT

Servomoteur, AC DC24V, 35 Nm, sans