Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - ServoM 35Nm 2 3pts 24V Volet rota. - GIB146.1E

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 35Nm 2 3pts 24V Volet rota.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - deux point

  • couple - 35 Nm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • tension du secteur - 24 V c. a./c. c.

  • consommation d'énergie en fonctionnement - 1.8 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914115348

Réf. Sonepar

05669003730

Réf. Fournisseur

GIB146.1E

Marque

Siemens IBT

signal de commande:

deux point

couple:

35 Nm

indice de protection (IP):

IP54

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

consommation d'énergie en fonctionnement:

1.8 W

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Oui

contacts auxiliaires en option:

Non

plage de fonctionnement réglable:

Non

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

150 s

contact de commutation hors tension:

Non

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

90 °

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

énergie élec. max. accumulée:

2.6 VA

humidité relative tolérée:

95...95 %

température ambiante:

-32...55 °C

hauteur:

300 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

67.5 mm

ServoM 35Nm 2 3pts 24V Volet rota.

Les Atouts de l'article:

Servomoteur, AC DC 24 V, 35 Nm, sansressort de rappel, 2 Contact auxiliaire

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.