Siemens IBT - ServoM 400N 5,5mm 3pts 230V 30s - SAS31.03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - trois points
longueur de course - 5.5 mm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914069511
Réf. Sonepar
05669406951
Réf. Fournisseur
SAS31.03
Marque
Siemens IBT
signal de commande:
trois points
longueur de course:
5.5 mm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
230 V CA
consommation d'énergie en fonctionnement:
3.5 W
consommation d'énergie au repos:
1 W
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
lié à une marque
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
pays de fabrication:
SUISSE
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
30 s
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
400 N
course à réglage automatique:
Oui
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
énergie élec. max. accumulée:
3.5 VA
humidité relative tolérée:
95...95 %
température ambiante:
-5...-5 °C
hauteur:
124 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
153 mm
antidéflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


