Non retournable

Siemens IBT - ServoM 400N 5,5mm MOD 24V 30s - SAS61.03/MO

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 400N 5,5mm MOD 24V 30s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - autre

  • longueur de course - 5.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914113047

Réf. Sonepar

05669411304

Réf. Fournisseur

SAS61.03/MO

Marque

Siemens IBT

signal de commande:

autre

longueur de course:

5.5 mm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

protocole de communication:

modbus

consommation d'énergie en fonctionnement:

6 W

consommation d'énergie au repos:

2.3 W

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

lié à une marque

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

pays de fabrication:

SUISSE

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NON Normalement ouvert

reconnaissance automatique de course:

Oui

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

0-10 V

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Oui

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

30 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

400 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

énergie élec. max. accumulée:

6 VA

humidité relative tolérée:

5...5 %

température ambiante:

-5...-5 °C

hauteur:

106.5 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

137.6 mm

antidéflagration:

Non

Actionneur électromoteur pour le fonctionnement des vannes Siemens à 2 et 3 ports, types VVG44.., VXG44.. et VVG549... avec une course de 5,5 mm comme vannes de commande et d’arrêt dans les systèmes de chauffage, ventilation climat...

Les Atouts de l'article:

SAS61.03 MOElectromotoric actuator for the operation of Siemens 2-port and 3-port valves, types VVG44.., VXG44.. and VVG549.. with 5.5 mm stroke as control and shut-off valves in heating, ventilation and air conditioning systems. With manual adjuster and position indicator, status indication per LED. Optional functions with auxiliary switches. Modbus RTU

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.