Siemens IBT - ServoM 4Nm 2pts 24V RaZ Volet rota. - GPC121.1A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 4Nm 2pts 24V RaZ Volet rota.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - deux point

  • couple - 4 Nm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914107770

Réf. Sonepar

05669410777

Réf. Fournisseur

GPC121.1A

Marque

Siemens IBT

signal de commande:

deux point

couple:

4 Nm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Non

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

consommation d'énergie en fonctionnement:

2.7 W

consommation d'énergie au repos:

1500 W

modèle:

tournant

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Oui

hors tension fermé:

Oui

type de fonction de sécurité:

ressort

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NC normalement fermé

reconnaissance automatique de course:

Oui

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

60 s

contact de commutation hors tension:

Non

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

90 °

avec fonction de sûreté:

Oui

Degré de protection (NEMA):

12

énergie élec. max. accumulée:

4.3 VA

humidité relative tolérée:

95...95 %

température ambiante:

-32...-32 °C

hauteur:

124 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

63 mm

antidéflagration:

Non

ServoM 4Nm 2pts 24V RaZ Volet rota.

Les Atouts de l'article:

GPC121.1A- Avec adaptateur d'axe à centrage automatique pour axes ronds de 8...15 mm de diamètre, ou carrés de 6...11 mm et de longueur de 20 mm- Avec indication de position- Fonction d'urgence avec rappel par ressort- Avec câ...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.