Siemens IBT - ServoM 4Nm 2pts 24V RaZ Volet rota. - GPC126.1A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - deux point
couple - 4 Nm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914107787
Réf. Sonepar
05669410778
Réf. Fournisseur
GPC126.1A
Marque
Siemens IBT
signal de commande:
deux point
couple:
4 Nm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Non
convient pour accessoire d’air:
Oui
tension du secteur:
24 V c. a./c. c.
consommation d'énergie en fonctionnement:
2.7 W
consommation d'énergie au repos:
1500 W
modèle:
tournant
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Non
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
0.9 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Oui
hors tension fermé:
Oui
type de fonction de sécurité:
ressort
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
NC normalement fermé
reconnaissance automatique de course:
Oui
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Oui
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Non
durée de fonctionnement:
60 s
contact de commutation hors tension:
Oui
course à réglage automatique:
Non
angle de rotation max.:
90 °
avec fonction de sûreté:
Oui
Degré de protection (NEMA):
12
énergie élec. max. accumulée:
4.3 VA
humidité relative tolérée:
5...5 %
température ambiante:
-32...-32 °C
hauteur:
124 mm
largeur:
72 mm
profondeur:
63 mm
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
GPC126.1A- Avec adaptateur d'axe à centrage automatique pour axes ronds de 8...15 mm de diamètre, ou carrés de 6...11 mm et de longueur de 20 mm- Avec indication de position- Fonction d'urgence avec rappel par ressort- Commutat...
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


