En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens IBT - ServoM 5Nm 0..10V- 24V~ Volet rota. - GDB164.1E

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 5Nm 0..10V- 24V~ Volet rota.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - 0-10 V

  • couple - 5 Nm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914111135

Réf. Sonepar

05669001168

Réf. Fournisseur

GDB164.1E

Marque

Siemens IBT

signal de commande:

0-10 V

couple:

5 Nm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Non

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

consommation d'énergie en fonctionnement:

1 W

consommation d'énergie au repos:

700 W

modèle:

tournant

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

lié à une marque

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NON Normalement ouvert

reconnaissance automatique de course:

Oui

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Oui

signal d'état:

0-10 V

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Oui

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

150 s

contact de commutation hors tension:

Oui

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

90 °

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

énergie élec. max. accumulée:

1.3 VA

humidité relative tolérée:

5...5 %

température ambiante:

-32...-32 °C

hauteur:

137 mm

largeur:

68 mm

profondeur:

59.5 mm

antidéflagration:

Non

ServoM 5Nm 0..10V- 24V~ Volet rota.

Les Atouts de l'article:

GDB164.1E- Pour axes ronds de 8...16 mm de diamètre, ou carrés de 6...12 mm et de longueur de 30 mm- Avec indication de position et fin de course mécanique réglable- Bouton pour désengager le train d'engrenages afin de permett...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.