Siemens IBT - ServoM 5Nm KNX 24V~ V. boiss. sphér. - GDB111.9E/KN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - autre
couple - 5 Nm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914105851
Réf. Sonepar
05669410585
Réf. Fournisseur
GDB111.9E/KN
Marque
Siemens IBT
signal de commande:
autre
couple:
5 Nm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V CA
protocole de communication:
KNX
consommation d'énergie en fonctionnement:
2.5 W
consommation d'énergie au repos:
700 W
modèle:
tournant
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Oui
longueur de câble de raccordement:
0.9 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
pays de fabrication:
SUISSE
type de fonction de sécurité:
autre
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
NON Normalement ouvert
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
150 s
contact de commutation hors tension:
Non
course à réglage automatique:
Non
angle de rotation max.:
90 °
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
énergie élec. max. accumulée:
3 VA
humidité relative tolérée:
95...95 %
température ambiante:
0...0 °C
hauteur:
112 mm
largeur:
88 mm
profondeur:
143 mm
antidéflagration:
Non


