Siemens IBT - ServoM 5Nm KNX 24V~ Volet rotatif - GDB111.1E/KN

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 5Nm KNX 24V~ Volet rotatif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - autre

  • couple - 5 Nm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • convient pour vanne d’arrêt - Non

  • convient pour accessoire d’air - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914105721

Réf. Sonepar

05669410572

Réf. Fournisseur

GDB111.1E/KN

Marque

Siemens IBT

signal de commande:

autre

couple:

5 Nm

indice de protection (IP):

IP54

convient pour vanne d’arrêt:

Non

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

24 V CA

bus de communication:

autre

protocole de communication:

KNX

consommation d'énergie en fonctionnement:

2.5 W

consommation d'énergie au repos:

0.5 W

modèle:

tournant

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

pays de fabrication:

SUISSE

type de fonction de sécurité:

autre

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

contacts auxiliaires en option:

Non

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Non

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

150 s

contact de commutation hors tension:

Non

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

90 °

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

énergie élec. max. accumulée:

3 VA

humidité relative tolérée:

95...95 %

température ambiante:

-32...-32 °C

hauteur:

137 mm

largeur:

68 mm

profondeur:

59.5 mm

antidéflagration:

Non

Communication KNX S-Mode ou KNX PL-Link Pour diamètre d?arbre 8...16 mm, carré 6...12,8 mm, longueur minimale de l?arbre 30 mm Avec indication de position et régl