Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Servomoteur rad. KNX IoT - SSA911.02TH

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Servomoteur rad. KNX IoT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de course - 5 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • tension du secteur - autre

  • bus de communication - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625017194

Réf. Sonepar

05669004013

Réf. Fournisseur

SSA911.02TH

Marque

Siemens IBT

longueur de course:

5 mm

indice de protection (IP):

IP20

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension du secteur:

autre

bus de communication:

autre

protocole de communication:

autre

modèle:

linéaire

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

M30 x 1,5

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

signal d'état:

sans

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

commande manuelle:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

90 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

humidité relative tolérée:

65...65 %

température ambiante:

-5...45 °C

hauteur:

67 mm

largeur:

62 mm

profondeur:

81 mm

Servomoteur rad. KNX IoT

Les Atouts de l'article:

Radiator valve actuator, Thread

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.