Siemens IBT - Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.4 1.0 - VWG42.10-0.4-1.0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.4 1.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 10

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - non traité

  • raccordements - filetage extérieur

  • valeur Kvs 1 - 0.4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047625025830

Réf. Sonepar

05669004077

Réf. Fournisseur

VWG42.10-0.4-1.0

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 10

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

non traité

raccordements:

filetage extérieur

valeur Kvs 1:

0.4

valeur Kvs 2:

1

caractéristique du sol:

linéaire

clapet de surpression intégré:

Oui

robinet inverseur:

Oui

zone morte (tous ports fermés):

35...55 °

hauteur d'axe:

10 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

5...90 °C

Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.4 1.0

Les Atouts de l'article:

Used in heated chilled ceilings and fan coils as control ball valve. For closed circuits.- Control ball valve body made of hot-pressed brass CW617N- Flat sealing, externally threaded connections G..B, as per ISO 228-1- Can be combined...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.