Non retournable

Siemens IBT - Solar protection actuator, 4 x DC 24 V, 6 A - N 545D31

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Solar protection actuator, 4 x DC 24 V, 6 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 4

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • nombre d'entrées - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625017477

Réf. Sonepar

05669501747

Réf. Fournisseur

N 545D31

Marque

Siemens IBT

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de store vénitien:

4

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre d'entrées:

0

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

6 A

fonction commutation:

Non

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ROUMANIE

Pour le contrôle des variateurs avec un moteur DC pour DC 24 V Deux relais par sortie pour la commutation de polarité de la tension de sortie Tension nominale de fonctionnement par contact DC 24 V Courant nominal de contact : 6 A

Les Atouts de l'article:

- For control of drives with a DC motor for DC 24 V - Two relays per output for polarity switching of the output voltage - Rated contact operating voltage DC 24 V - Rated contact current: 6 A- Electronics for detection of the actuation of an electromechanical and electronic limit switches- Automatic travel time determination via current detection- Per actuator channel direct operation function on the device for driving solar protection up down, stop command and slat adjustment - Two status LEDs per actuator channel to indicate the direction of travel and an override- Button on the device front for deactivation of the direct mode operation and LED to indicate activation direct mode operation- Maintenance-free terminals for connection and through-wiring of untreated single-core, stranded or multi-core conductors, 0.5 ... 2.5 mm² - Two terminals per actuator channel for motor connection (up, down)- Two terminals on the device to connect the DC 24 V (+ -) to supply the load circuits- Bus-powered electronics- Housing: plastic, color RAL 7035 (light grey), N-system- DIN rail mounted device for mounting on rail TH35 according to DIN EN 60715- Type of protection: IP 20

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.