Siemens IBT - Sonde combinée ambiante 0..10V- LCD IP30 - QFA2060D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
lieu d'utilisation - pièce
technologie - autre
plage de mesure de la température - 0...0 °C
plage de mesure de l'humidité relative de l'air - 0...0 %
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914084774
Réf. Sonepar
05669001417
Réf. Fournisseur
QFA2060D
Marque
Siemens IBT
lieu d'utilisation:
pièce
technologie:
autre
plage de mesure de la température:
0...0 °C
plage de mesure de l'humidité relative de l'air:
0...0 %
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
montage de tube possible:
Non
adapté à l'air:
Oui
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Oui
fixation du couvercle:
encliqueté
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Oui
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Non
câble fixe sur capteur:
Non
mesure de température active:
Oui
mesure passive de la température:
Non
mesure de la température moyenne:
Oui
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Oui
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Oui
mesure de l'enthalpie:
Oui
mesure du point de rosée:
Oui
mesure des particules (PM):
Non
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
autre
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Oui
type d'écran:
LCD sans rétro-éclairage
type d'alimentation électrique:
câble d’alimentation
finition du raccordement électrique:
bloc terminal
tension d'alimentation assignée CA:
19.2...28.8 V
tension d'alimentation assignée DC:
13.5...13.5 V
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
nombre de signaux de sortie:
2
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:
2
humidité ambiante max. (sans condensation):
95 %
température ambiante:
-15...50 °C
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur boîtier:
100 mm
largeur boîtier:
90 mm
profondeur boîtier:
36 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
QFA2060D- Pour l'humidité relative et la température.
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


