Siemens IBT - Sonde pression diff. 0..10v PN10 2 bar - QBE61.3-DP2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de sortie - 0-10 V
tension d'alimentation - 24 V
plage de mesure - 0...0 Pa
indice de protection (IP) - IP54
pression d’alimentation - 12 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625019945
Réf. Sonepar
05669001402
Réf. Fournisseur
QBE61.3-DP2
Marque
Siemens IBT
signal de sortie:
0-10 V
tension d'alimentation:
24 V
plage de mesure:
0...0 Pa
indice de protection (IP):
IP54
pression d’alimentation:
12 bar
surpression maximale:
1200 kPa
adapté à l'air:
Non
convient pour l'eau:
Non
adapté aux gaz:
Oui
convient pour de l’ammoniac:
Non
adapté à l'huile:
Oui
convient au glycol:
Oui
convient pour la vapeur:
Oui
lisible:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
dimension du filetage:
1/2 pouce
raccordement:
filetage mâle, métrique
élément de mesure:
membrane
pays de fabrication:
SUISSE
largeur:
126 mm
profondeur:
60 mm
température moyenne (permanente):
-15...80 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique


