Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Sonde pression diff. 0..10v PN20 5 bar - QBE61.3-DP5

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Sonde pression diff. 0..10v PN20 5 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de sortie - 0-10 V

  • tension d'alimentation - 24 V

  • plage de mesure - 0...0 Pa

  • indice de protection (IP) - IP54

  • pression d’alimentation - 20 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625019952

Réf. Sonepar

05669001403

Réf. Fournisseur

QBE61.3-DP5

Marque

Siemens IBT

signal de sortie:

0-10 V

tension d'alimentation:

24 V

plage de mesure:

0...0 Pa

indice de protection (IP):

IP54

pression d’alimentation:

20 bar

surpression maximale:

2000 kPa

adapté à l'air:

Non

convient pour l'eau:

Non

adapté aux gaz:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Non

adapté à l'huile:

Oui

convient au glycol:

Oui

convient pour la vapeur:

Oui

lisible:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

dimension du filetage:

1/2 pouce

raccordement:

filetage mâle, métrique

élément de mesure:

membrane

pays de fabrication:

SUISSE

largeur:

126 mm

profondeur:

60 mm

température moyenne (permanente):

-15...80 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

Pour fluides et gaz peu agressifs (ne convient pas à l?ammoniac ou aux fréons ) avec sécurité élevée contre les surpressions.