Siemens IBT - Sonde pression diff. 0..10V PN50 10 bar - QBE3000-D10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de sortie - 0-10 V
tension d'alimentation - 24 V
plage de mesure - 0...0 Pa
indice de protection (IP) - IP65
pression d’alimentation - 50 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914082473
Réf. Sonepar
05669002253
Réf. Fournisseur
QBE3000-D10
Marque
Siemens IBT
signal de sortie:
0-10 V
tension d'alimentation:
24 V
plage de mesure:
0...0 Pa
indice de protection (IP):
IP65
pression d’alimentation:
50 bar
surpression maximale:
20000 kPa
adapté à l'air:
Non
convient pour l'eau:
Non
adapté aux gaz:
Oui
convient pour de l’ammoniac:
Non
adapté à l'huile:
Oui
convient au glycol:
Oui
convient pour la vapeur:
Non
lisible:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
dimension du filetage:
1/8 pouce
raccordement:
filetage femelle, métrique
élément de mesure:
membrane
pays de fabrication:
SUISSE
largeur:
67 mm
profondeur:
40 mm
température moyenne (permanente):
-15...80 °C
matériau du boîtier/corps:
aluminium
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


