Non retournable

Siemens IBT - Sonde pression diff. 0..10V PN50 16 bar - QBE3000-D16

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de sortie - 0-10 V

  • tension d'alimentation - 24 V

  • plage de mesure - 0...0 Pa

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pression d’alimentation - 50 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914082480

Réf. Sonepar

05669002254

Réf. Fournisseur

QBE3000-D16

Marque

Siemens IBT

signal de sortie:

0-10 V

tension d'alimentation:

24 V

plage de mesure:

0...0 Pa

indice de protection (IP):

IP65

pression d’alimentation:

50 bar

surpression maximale:

32000 kPa

adapté à l'air:

Non

convient pour l'eau:

Non

adapté aux gaz:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Non

adapté à l'huile:

Oui

convient au glycol:

Oui

convient pour la vapeur:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

dimension du filetage:

1/8 pouce

raccordement:

filetage femelle, métrique

élément de mesure:

membrane

pays de fabrication:

SUISSE

largeur:

67 mm

profondeur:

40 mm

température moyenne (permanente):

-15...80 °C

matériau du boîtier/corps:

aluminium

Pour fluides et gaz légèrement agressifs. Avec raccords filetés selon G1 8". Y compris support de montage et 2 raccords vissés pour tube cuivre, 6 mm de diamètre

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.