Non retournable

Siemens IBT - Sonde pression diff. modbus 0 2500 Pa - QBM3700-25/MO

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Sonde pression diff. modbus 0 2500 Pa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de sortie - 0-10 V

  • plage de mesure - 0...0 Pa

  • tension d'alimentation - 24 V

  • avec capteur de température - Non

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625009151

Réf. Sonepar

05669500915

Réf. Fournisseur

QBM3700-25/MO

Marque

Siemens IBT

signal de sortie:

0-10 V

plage de mesure:

0...0 Pa

tension d'alimentation:

24 V

avec capteur de température:

Non

indice de protection (IP):

IP54

antidéflagration:

Non

dimension du filetage:

autre

hauteur:

81.9 mm

largeur:

146 mm

profondeur:

60 mm

pays de fabrication:

SUISSE

Capteur de pression différentiel avec extension d’E S, conçu pour les réseaux de communication Modus (RTU), 2 AI, 2 AO

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.