Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Sonde pression différentielle, 0?200 Pa, 0?250 Pa, 0?500 Pa, 4-20mA - QBM2130-5

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Sonde pression différentielle, 0?200 Pa, 0?250 Pa, 0?500 Pa, 4-20mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de sortie - 4-20 mA

  • indice de protection (IP) - IP42

  • dimension du filetage - autre

  • raccordement - cannelé

  • élément de mesure - membrane

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625022020

Réf. Sonepar

05669502202

Réf. Fournisseur

QBM2130-5

Marque

Siemens IBT

signal de sortie:

4-20 mA

indice de protection (IP):

IP42

dimension du filetage:

autre

raccordement:

cannelé

élément de mesure:

membrane

matériau du boîtier/corps:

plastique

Sonde pression différentielle, 0?200 Pa, 0?250 Pa, 0?500 Pa, 4-20mA

Les Atouts de l'article:

Avec caractéristique linéaire en pression.À utiliser avec de l'air ou des gaz non agressifs, pour les applications CVC générales. Avec élément capteur à membrane et plages de mesure de pression sélectionnables.

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.