Siemens IBT - Sonde pression fluide frigo. -1.. 24 bar - QBE2004-P25U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de sortie - 0-10 V
raccordement électrique - autre
plage de mesure - -100...-100 Pa
tension d'alimentation - 24 V
classe de précision - 0.3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914100139
Réf. Sonepar
05669410013
Réf. Fournisseur
QBE2004-P25U
Marque
Siemens IBT
signal de sortie:
0-10 V
raccordement électrique:
autre
plage de mesure:
-100...-100 Pa
tension d'alimentation:
24 V
classe de précision:
0.3
avec capteur de température:
Non
lisible:
Non
avec affichage:
Non
surpression maximale:
7200 kPa
adapté à l'air:
Oui
convient pour l'eau:
Oui
adapté aux gaz:
Oui
convient au glycol:
Oui
adapté à l'huile:
Oui
convient pour de l’ammoniac:
Oui
convient pour la vapeur:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
antidéflagration:
Non
raccordement:
filetage femelle, collet (UNF)
pays de fabrication:
SUISSE
élément de mesure:
piézo
hauteur:
24 mm
largeur:
24 mm
profondeur:
68 mm
longueur du câble:
1.5 m
température moyenne (permanente):
-40...135 °C
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable


