Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Sonde pression fluide frigo. -1.. 59 bar - QBE2004-P60U

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Sonde pression fluide frigo. -1.. 59 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de sortie - 0-10 V

  • raccordement électrique - autre

  • plage de mesure - -100...-100 Pa

  • tension d'alimentation - 24 V

  • classe de précision - 0.3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914100153

Réf. Sonepar

05669410015

Réf. Fournisseur

QBE2004-P60U

Marque

Siemens IBT

signal de sortie:

0-10 V

raccordement électrique:

autre

plage de mesure:

-100...-100 Pa

tension d'alimentation:

24 V

classe de précision:

0.3

avec capteur de température:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

surpression maximale:

17700 kPa

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

convient au glycol:

Oui

adapté à l'huile:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Oui

convient pour la vapeur:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

antidéflagration:

Non

raccordement:

filetage femelle, collet (UNF)

pays de fabrication:

SUISSE

élément de mesure:

piézo

hauteur:

24 mm

largeur:

24 mm

profondeur:

68 mm

longueur du câble:

1.5 m

température moyenne (permanente):

-40...135 °C

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

Avec raccord de pression à filetage intérieur UNF7 16-20.