Siemens IBT - Sonde pression fluides gaz 4..20mA 1 bar - QBE2103-P1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de sortie - 4-20 mA
raccordement électrique - presse-étoupe
plage de mesure - 0...0 Pa
tension d'alimentation - 33 V
classe de précision - 0.3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914099501
Réf. Sonepar
05669409950
Réf. Fournisseur
QBE2103-P1
Marque
Siemens IBT
signal de sortie:
4-20 mA
raccordement électrique:
presse-étoupe
plage de mesure:
0...0 Pa
tension d'alimentation:
33 V
classe de précision:
0.3
avec capteur de température:
Non
lisible:
Non
avec affichage:
Non
surpression maximale:
300 kPa
adapté à l'air:
Oui
convient pour l'eau:
Oui
adapté aux gaz:
Oui
convient au glycol:
Oui
adapté à l'huile:
Non
convient pour de l’ammoniac:
Non
convient pour la vapeur:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
antidéflagration:
Non
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
pays de fabrication:
SUISSE
élément de mesure:
piézo
hauteur:
101 mm
largeur:
32 mm
profondeur:
52 mm
température moyenne (permanente):
-15...125 °C
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


