Non retournable

Siemens IBT - Sonde pression fluides gaz 4..20mA 10bar - QBE2103-P10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Sonde pression fluides gaz 4..20mA 10bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de sortie - 4-20 mA

  • raccordement électrique - presse-étoupe

  • plage de mesure - 0...0 Pa

  • tension d'alimentation - 33 V

  • classe de précision - 0.3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914099556

Réf. Sonepar

05669409955

Réf. Fournisseur

QBE2103-P10

Marque

Siemens IBT

signal de sortie:

4-20 mA

raccordement électrique:

presse-étoupe

plage de mesure:

0...0 Pa

tension d'alimentation:

33 V

classe de précision:

0.3

avec capteur de température:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

surpression maximale:

2500 kPa

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

convient au glycol:

Oui

adapté à l'huile:

Non

convient pour de l’ammoniac:

Non

convient pour la vapeur:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

antidéflagration:

Non

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

pays de fabrication:

SUISSE

élément de mesure:

piézo

hauteur:

101 mm

largeur:

32 mm

profondeur:

52 mm

température moyenne (permanente):

-15...125 °C

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

Avec raccord fileté G1 2" et connecteur DIN EN175301-803A.

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.