Siemens IBT - Sonde T°C, %HR, CO2 KNX IoT - QPA2892/WI

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Sonde T°C, %HR, CO2 KNX IoT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • lieu d'utilisation - autre

  • technologie - autre

  • plage de mesure de la température - 0...50 °C

  • plage de mesure de l'humidité relative de l'air - 0...100 %

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047625022259

Réf. Sonepar

05669003547

Réf. Fournisseur

QPA2892/WI

Marque

Siemens IBT

lieu d'utilisation:

autre

technologie:

autre

plage de mesure de la température:

0...50 °C

plage de mesure de l'humidité relative de l'air:

0...100 %

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

montage de tube possible:

Non

adapté à l'air:

Oui

adapté aux liquides:

Non

adapté aux gaz:

Non

avec boîtier:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

câble fixe sur capteur:

Non

matériau élément:

autre

mesure de température active:

Non

mesure passive de la température:

Oui

mesure de la température moyenne:

Non

mesure du CO1:

Non

mesure des COV:

Non

mesure de l'humidité relative de l'air:

Oui

mesure de l'humidité absolue de l'air:

Non

mesure de l'enthalpie:

Non

mesure du point de rosée:

Non

mesure des particules (PM):

Non

type de capteur:

autre

supporte protocole BACnet:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint):

Non

supporte le protocole KNX:

Oui

technologie LoRa:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

sans fil:

Non

avec affichage:

Non

type d'écran:

autre

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

humidité ambiante max. (sans condensation):

95 %

température ambiante:

-15...50 °C

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur boîtier:

88 mm

largeur boîtier:

88 mm

profondeur boîtier:

18 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Sonde T°C, %HR, CO2 KNX IoT

Les Atouts de l'article:

Wireless room sensor for temperature, humidity and CO2- Wireless communication via KNX IoT over Thread- Measurement accuracy up to ± 0.3 °C, ± 2 % r.h. & ± 50 ppm CO2- Up to 7 years battery lifetime (under normal operating conditi...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.